Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BSNmedical Covermed Pflaster, Polyester-Vlies, 4cm breit, 5m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-8599
Hersteller:  BSN medical
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
BSN medical
Pflaster
BSNmedical Covermed Pflaster, hypoallergen, hohes Sekret-Aufnahmevermögen, atmungsaktiv, hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit, Trägermaterial aus dehnbarem Polyester-Vlies, verklebt nicht mit der Wunde, Breite: 4 cm, im Spenderkarton, 1 Rolle = 5 m
... > Erste Hilfe > Verbandmaterialien > Pflaster-, Verbandmaterial
Weitere Suchbegriffe: Verletztenversorgung, Wundversorgung, Unfallerstversorgung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 19,30*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,30*
€ 22,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG