Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bauabsperrungsset: 1Schranke,1Tastleiste,2Schaftrohre,2Fußplatten,6Klemmschellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-8591
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Bauabsperrungsset: 1Schranke, 1Tastleiste, 2Schaftrohre, 2Fußplatten, 6Klemmschellen, Länge 2m, Schranke feuerverzinkt, profiliert, 250mm hoch, Tastleiste, feuerverzinkt, profiliert, Höhe 100mm, Länge 2m, Schaftrohre je 1250mm, verzinkt, Fußplatten, Recyclingmaterial, 800x400mm, 28kg, Klemmschellen, Kunststoff, mit 2 Ösen
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Absicherung, Absperrungen > Bauabsperrungen, Bänder
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 219,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG