Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hinweisschild Kein Durchgang, für Absperrketten, Kunststoff, 300x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-8582
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Hinweisschild Kein Durchgang, mit Bohrungen für S-Haken à 6 mm, Farbe: Grund weiß, Schrift schwarz, Material: selbstklebende Folie, Format: 300 x 200 mm
... > Hinweisschilder > Hinweisschilder > Ein-, Zutrittsverbote
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 9,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG