Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikot-Handschuh, Kat.I, weiß, Baumwoll-Interlock, 250mm, Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-84106
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_84106
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Trikot-Handschuh, Kat.I, weiß, Baumwoll-Interlock, 250mm, Größe 6

Trikot-Handschuh, Kategorie I, gemäß EN 420, mittelschwer, mit Schichteln, auch als Unterziehhandschuh zu verwenden, für minimale Riskiken, geeignet für Verpackungs-, Transport- und Sortierarbeiten, Farbe: weiß, Material außen: Baumwoll-Interlock, nach Öko-Tex Standard, Länge: ca. 250 mm, Größe: 6
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
6
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_84110
ab € 1,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_84111
ab € 1,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_84107
ab € 1,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_84108
ab € 1,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_84109
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.