Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SÖHNGEN Flaschenhalterung für AquaNIT- oder OculavNIT,Metall,Höhe: 9cm,Ø 7,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-8401
Hersteller:  Söhngen
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
SÖHNGEN Flaschenhalterung für AquaNIT- oder OculavNIT-Flasche, Metall, Höhe: 9 cm, Durchmesser: 7,5 cm, Befestigung mit doppelseitigem Klebeband oder mit Schrauben, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, ohne Inhalt
... > Erste Hilfe > Augen- und Wundspülsysteme > Transportabel
Weitere Suchbegriffe: Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Augenspülboxen, Erste Hilfe, Augenreinigung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 12,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG