Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenmatte Switch, schwarz, Stärke 9,5mm, Breite 900mm, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-8386
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Bodenmatte Switch, für Arbeiten unter Spannung zum Schutz vor elektrischen Schlägen geeignet, Farbe: schwarz, Stärke: 9,5 mm, für Spannungen bis max. 15000 Volt bei 650 Volt Arbeitsspannung, Meterware, Breite: 900 mm, Länge verbindlich nach Ihren Vorgaben, Maximale Rollenlänge: 10 m
... > Bodenmarkierung, -beläge > Bodenbeläge, -matten > Bodenschutz-, Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe: Fußmatte, Läufer, Arbeitsmatte
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
5 Tage
Frei Haus
€ 119,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 119,50*
€ 142,21
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG