Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kennzeichnungsmarken, ohne Nummerierung, blau, Leichtmetall, Ø 30mm, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-8323
Hersteller:  Schilder Becker
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kennzeichnung (Rohr)
Kennzeichnungsmarken, blau, Durchmesser 30 mm, zum Kennzeichnen von Ventilen und Rohren, extrem robust, weitgehend chemikalienresistent, mit Befestigungsöse, ohne Nummerierung, Leichtmetall, Verpackungseinheit = 100 Stück
... > Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung > Wartungskennzeichen, -absperrungen > Kennzeichnungsmarken
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Kennzeichnungspunkte, Markierungspunkte, Schlüsselmarken
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 39,40*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,40*
€ 46,89
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG