Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenständer, für Wischtücher, bis maximal 40cm Rollenbreite, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-8305
Hersteller:  Nordvlies
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Bodenständer, für Wischtücher, passend für alle Rollen bis 40 cm Breite, verzinkt, Abrissschiene, Größe: 460 x 900 x 440 mm
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Reinigung, Entsorgung > Reinigung, Entsorgung
Weitere Suchbegriffe: Abroller, Halterung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 46,25*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG