Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh uvex 1, 8543.0, S1 SRC, schwarz/gelb, Weite 14, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-82138
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543038
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 1,8543.0,S1 SRC,Kat.II,schwarz/gelb,Weite 14,Größe 38

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit metallfreier Zehenschutzkappe, elastische Schnürsenkel mit Schnellarretierung, weitgehend nahtfreie Verarbeitung, gepolsterter Kragen und Staublasche, hydroflex® Geldämpfungssystem, antistatisches, auswechselbares Klimakomfortfußbett, PU-Zwischensohle, rutschhemmend, Farbe: schwarz/gelb, Material: gelochtes Mikrovelours-Obermaterial, Distance Mesh Futtermaterial, Gewicht: ca. 940 g/Paar, Weite: 14, Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
uvex
Größe:
38
Kategorie:
S1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 75,83*
€ 94,10*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 78,45*
€ 95,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,67*
€ 95,82*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 81,90*
€ 100,15*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 93,90*
€ 130,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,07*
€ 154,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,27*
€ 149,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,17*
€ 137,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,16*
€ 120,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,90*
€ 111,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,08*
Zubehör
uvex
9528138
ab € 12,78*
Zubehör
uvex
9528238
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528338
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9534038
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.