Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anhaltestab, 2-seitiges Licht, rot/grün, mit Lederhandschlaufe, Länge: ca. 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-8120
Hersteller:  Glunz Technik
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Anhaltestab, 2-seitiges Licht, rot/grün, mit Lederhandschlaufe, Länge ca. 450 mm, aus schlagfestem Kunststoff, für Werkschutz und Sicherheitsdienste, mit Ringen aus reflektierender Folie, Leuchtendurchmesser: 100 mm, Energiequelle: 3 x 1, 5-V-Babyzellen, Sichtweite: ca. 1000 m, Lieferung ohne Batterien
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Fahrzeugsicherheit, -ausstattung > KFZ-Zubehör, Gefahrgutausstattung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 107,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG