Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NOMEX Delta Comfort Flammschutzjacke, EN 531, mittelblau, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-81052
Hersteller:  Hugo Josten
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
NOMEX Delta Comfort Flammschutzjacke, hoher Tragekomfort, ideal für hitzeexponierte Arbeiten (EN 531), hohe Temperaturbeständigkeit (ca. 350°C), weitgehende Chemikalienbeständigkeit und hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit, Reverskragen, verdeckte Druckknopfleiste, 5 Außentaschen, 1 Innentasche, verstellbare Ärmelbündchen, Farbe: mittelblau, Material: Nomex Delta Comfort, 93% Aramid / 5% Kevlar / 2% antistatische Faserkomponente (EN 1149-3), Flächengewicht: 265 g/m², flammenhemmend (EN 533), Größe: 52
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Bekleidung > Flammschutz
Weitere Suchbegriffe: Körperschutz, Feuerschutzbekleidung, Schutzausrüstung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 145,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG