Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trassenwarnband Achtung Kabel, Polyethylen-Verbundfolie, 40mm, 250m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-8029
Hersteller:  Kelmaplast
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Trassenwarnband Achtung Kabel, Polyethylen-Verbundfolie, Breite 40mm, Länge 250m, Materialstärke 150mm, Reißdehnung bis 400%, alterungsbeständig und farbecht
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Absicherung, Absperrungen > Bauabsperrungen, Bänder
Weitere Suchbegriffe: Leitungsmarkierung, Folienabsperrbänder, Flatterbänder, Trassenwarnbänder
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 18,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,50*
€ 22,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG