Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schrägstrich,weiß/schwarz,Folie,Schrifthöhe: 60mm,78x35,7mm,5 Bogen/VE,10/Bogen


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-79061
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Schrägstrich, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, Schrifthöhe: 60 mm, Format: 78 x 35,7 mm, 1 Verpackungseinheit = 5 Bogen, 1 Bogen = 10 Stück
... > Lager, Verpackung, Qualität > Ziffern, Buchstaben > Ziffern, Buchstaben
Weitere Suchbegriffe: Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Lagerplatzkennzeichnung, Aufkleber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 15,35*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,35*
€ 18,27
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG