 | | Produktinformationen von
Kroschke | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 114-78961 Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Schrägstrich, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, Schrifthöhe: 50 mm, Format: 65 x 29,8 mm, 1 Verpackungseinheit = 5 Bogen, 1 Bogen = 10 Stück |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Lagerplatzkennzeichnung, Aufkleber |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Kroschke |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,00* |
€ 13,30* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Kroschke |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Paket |
€
13,30* |
€
15,83 |
pro Paket |
| 1 Paket
enthält 50
Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke |  |
|  | Versand von Kroschke |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|