Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
GREVEN Hautpflege LIGANA®MULTI-tec Lotion WA, 2000ml/Flasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Kroschke
Artikel-Nr.:
114-7863
Hersteller:
Peter Greven Hautschutz
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hautschutzlotion
GREVEN Hautpflege LIGANA®MULTI-tec Lotion WA, mit dualistischem Wirkprinzip, geeignet bei häufig wechselden öl- und wasserlöslichen Schadstoffen, 1 Flasche = 2000 ml
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Hautreinigung, -pflege
>
Hautschutz
Weitere Suchbegriffe:
Speziallotionen
,
Cremes
,
Hautreinigung
,
Hautpflege
,
Körperpflege
,
Hautschutz
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Kroschke
1 Tag
€ 4,00*
€ 38,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Kroschke
Versand
von Kroschke
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG