Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ROCOL Safe Step TM 200, rutschhemmend R12, gelb, Epoxidharz, 5l/Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-7777
Hersteller:  Rocol
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
ROCOL Safe Step TM 200, 2-Komponenten-Produkt, rutschhemmend R12 (BGR 181), Farbe: gelb, Material: hochwertiges Epoxidharz, starkes Profil, aufzutragen mit Spachtel oder harter Rolle, Trockungszeit (bei 20°C) für Fußgängerverkehr ca. 8 Stunden, für Fahrzeugverkehr ca. 24 Stunden, beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Fette und Öle, 1 Eimer = 5 Liter
... > Bodenmarkierung, -beläge > Antirutschbeläge > Beschichtungen
Weitere Suchbegriffe: Rutschbeschichtungen, Rutschhemmer
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
6 Tage
Frei Haus
€ 185,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG