Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Montagetritt, EN 131, 1 Stufe, Aluminium, 200mm, Arbeitshöhe 2,2m, 2,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7563
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805010
EAN/GTIN:
     k.A.
TÜV
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
KRAUSE Montagetritt,1 Stufe,EN 14183,Aluminium,200mm,Arbeitshöhe 2,2m,2,4kg

KRAUSE Alu-Montagetritt, 1 Stufe, gemäß EN 14183, TÜV-GS-geprüft, stabile, Plattform: 580 x 370 mm, aus rutschsicheren Aluminium-Riffelblech, verschweißte Aluminium-Rohrkonstruktion, Tiefe Stufe: 240 mm, Höhe: 200 mm, Aufstellfläche: 360 x 590 mm, Arbeitshöhe: 2,2 m, Gewicht: 2,4 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 69,97*
€ 88,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 75,60*
€ 95,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,00*
€ 101,91*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 83,22*
€ 105,19*
Lager 114
Frei Haus
ab € 160,19*
€ 195,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.