Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

m2-Antirutschmatte, Rutschhemmung gemäß R 13 (BGR 181), schwarz, 1510x910mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-7469
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
m2-Antirutschmatte, für feuchte, ölige und fettige Untergründe, mobil einsetzbar, mit Drainageschlitzen, Rutschhemmung R 13 (BGR 181), Stolperschutz durch abgeschrägte Gummi-Kanten, Farbe: schwarz, Format: 1510 x 910 mm, Stärke: 6 mm, Gewicht: ca. 10 kg
... > Bodenmarkierung, -beläge > Antirutschbeläge > Matten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmatten, Bodenmatten, Antirutschmatten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 274,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG