Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Stiefel, CH-ST, Kat.II, S5, grün, Polyurethan, 37cm, Größe 40/41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-70340
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     CH-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
Chemikalienschutz-Stiefel,CH-ST,Kat.III,S5,grün,Polyurethan,37cm,Größe 40/41

Chemikalienschutz-Stiefel, S5 AN CR HRO SRC, Kategorie III, gemäß EN 20345, EN 13832, EN 13287, Polymer-Schutzkappe und Composite-Zwischensohle, Schutz vor Kontakthitze,Schnittschutz, Knöchelschutz, rutschfest, beständig gegen Öl, Schmier- und Kraftstoffe, Lösemittel, schwachen und wässrigen Säuren, antistatisch, Farbe: grün, Material: NBR-Nitril-Butadien-Elastomer, Gewicht: ca. 2650 g/Paar, Schafthöhe: 37 cm, Größe: 40/41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 3000g
Größe:
40
Kategorie:
S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,74*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 178,62*
€ 212,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 174,37*
€ 207,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 158,31*
€ 188,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,21*
€ 162,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 123,74*
€ 147,25
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIG Arbeitsschutz
6900
ab € 3,74*
Zubehör
Nordpol-Strümpfe
F5 ANTHRAZIT
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.