Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Stiefel, CH-ST, Kat.II, S5, grün, Polyurethan, 37cm, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-70336
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     CH-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
Chemikalienschutz-Stiefel,CH-ST,Kat.III,S5,grün,Polyurethan,37cm,Größe 36

Chemikalienschutz-Stiefel, S5 AN CR HRO SRC, Kategorie III, gemäß EN 20345, EN 13832, EN 13287, Polymer-Schutzkappe und Composite-Zwischensohle, Schutz vor Kontakthitze,Schnittschutz, Knöchelschutz, rutschfest, beständig gegen Öl, Schmier- und Kraftstoffe, Lösemittel, schwachen und wässrigen Säuren, antistatisch, Farbe: grün, Material: NBR-Nitril-Butadien-Elastomer, Gewicht: ca. 2650 g/Paar, Schafthöhe: 37 cm, Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 3000g
Größe:
36
Kategorie:
S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,13*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 177,70*
€ 211,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 173,51*
€ 206,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 158,98*
€ 189,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,13*
€ 161,99
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DS SafetyWear
CH-ST
ab € 135,71*
Sonstiges
DS SafetyWear
CH-ST
ab € 136,32*
Sonstiges
DS SafetyWear
CH-ST
ab € 136,60*
Sonstiges
DS SafetyWear
CH-ST
ab € 136,60*
Sonstiges
DS SafetyWear
CH-ST
ab € 136,60*
Sonstiges
DS SafetyWear
CH-ST
ab € 136,51*
Sonstiges
DS SafetyWear
CH-ST
ab € 136,51*
Sonstiges
DS SafetyWear
CH-ST
ab € 137,08*
Sonstiges
DS SafetyWear
CH-ST
ab € 136,60*
Sonstiges
DS SafetyWear
CH-ST
ab € 136,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.