Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Parka Space, blau-schwarz-grau, Polyester, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-70304
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3351
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
Regenjacke
PLANAM Parka Space, blau-schwarz-grau, Polyester, Größe XL

PLANAM Parka Space, mit Reflexbiesen im Schulterbereich, wasserdicht, 2 eingesetzte Seitentaschen und 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Innentasche mit Klettverschluss,innenliegende Handytasche, einrollbare Kapuze im Kragen, hinterklebte Nähte, verstellbare Ärmelbündchen, Farbe: blau-schwarz-grau, Material Oberstoff: Polyester Ripstop mit PVC-Beschichtung, Futter: Polyester, Füllung: Polyesterwatte, Größe: XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Parka
Farbe Bekleidung:
Blau
Material Bekleidung:
Polyester
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Sport-Regenjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, allwetterparka größe xl, regenjacke, planam regenjacke, Bekleidung, Schutzausrüstung, Parka, Jacke, Kälteschutzjacke, Anoraks, Sicherheitsschuhe, Wetterschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,32*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_13469
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.