Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhängeschloss Serie T65AL, verschiedensch., blau, Aluminium, Bügelhöhe 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-70225
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     508677
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS Vorhängeschloss T65 AL, verschiedenschl., blau, Aluminium, B 43mm, H 23mm

ABUS Vorhängeschloss T65 AL, verschiedenschließend, individuelle Beschriftung auf der Rückseite des Schlosses möglich, Schlosskörper mit Präzisions-Stift-Zylinder, erhöhte Stabilität durch doppelte Bügelverriegelung, erhöhter Manipulationsschutz durch hochwertiges Schlüsselprofil, Bügel aus gehärtetem Stahl, Schloss mit Kunststoffmantel,Innenteil aus rostfreien Materialien, Farbe: blau, Material: Aluminium, Gehäusebreite: 43 mm, Bügel Durchmesser: 6,5 mm, Bügel-Höhe/Weite: 23 x 22 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, Zugriffssicherung, Zylinder-Vorhängeschlösser, Verschluss, Sicherheitsschlösser, Sicherheitsschloss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,70*
€ 7,69*
1
€ 9,80*
ab € 6,72*
€ 7,70*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 6,90*
€ 7,90*
11 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 9,01*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 11,09*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 3,74*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.