Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhängeschloss Serie T65AL, verschiedensch., rot, Aluminium, Bügelhöhe 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-70224
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     508707
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS Vorhängeschloss T65 AL, verschiedenschl., rot, Aluminium, B 43mm, H 23mm

ABUS Vorhängeschloss T65 AL, verschiedenschließend, individuelle Beschriftung auf der Rückseite des Schlosses möglich, Schlosskörper mit Präzisions-Stift-Zylinder, erhöhte Stabilität durch doppelte Bügelverriegelung, erhöhter Manipulationsschutz durch hochwertiges Schlüsselprofil, Bügel aus gehärtetem Stahl, Schloss mit Kunststoffmantel,Innenteil aus rostfreien Materialien, Farbe: rot, Material: Aluminium, Gehäusebreite: 43 mm, Bügel Durchmesser: 6,5 mm, Bügel-Höhe/Weite: 23 x 22 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, Zugriffssicherung, Zylinder-Vorhängeschlösser, Verschluss, Sicherheitsschlösser, Sicherheitsschloss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,80*
ab € 5,36*
€ 6,98*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,35*
€ 7,69*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 5,52*
€ 7,88*
15 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 9,05*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 9,02*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 4,61*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.