Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-70022 Herst.-Nr.: 7100113101 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M™ Einweg-Halbmaske 4255+ FFA2P3R D, Kategorie III, EN 405, Ausatemventil, 300g
3M™ Einweg-Halbmaske 4255+ FFA2P3R D, Kategorie III, gemäß EN 405:2001 + A1:2009, parabolisches Ausatemventil für geringen Atemwiderstand und reduzierten Wärmestau, Schutz vor organischen Dämpfen, Gasen und Feinstäuben bis zum 30-fachen des Grenzwertes, dolomitstaubgeprüft, integrierte Filterelemente für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht, komfortable Bebänderung mit Kopfhalterung, einsetzbar mit Partikelvorfilter, Gewicht: ca. 300 g Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Kategorie: | Einwegmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, ffp3 maske mit ventil 3m 1stück, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Atemschutz, Doppelmaske |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,28* | € 24,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,54* | € 25,50* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,39* | € 25,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,66* | € 27,93* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 39,63* | € 47,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|