Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh uvex 1, 8543.8, S1 SRC, schwarz/gelb, Weite 11, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-69643
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543843
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 1,8543.8,S1 SRC,Kat.II,schwarz/gelb,Weite 11,Größe 43

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit metallfreier Zehenschutzkappe, elastische Schnürsenkel mit Schnellarretierung, weitgehend nahtfreie Verarbeitung, gepolsterter Kragen und Staublasche, hydroflex® Geldämpfungssystem, antistatisches, auswechselbares Klimakomfortfußbett, PU-Zwischensohle, rutschhemmend, Farbe: schwarz/gelb, Material: gelochtes Mikrovelours-Obermaterial, Distance Mesh Futtermaterial, Gewicht: ca. 940 g/Paar, Weite: 11, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
uvex
Größe:
43
Kategorie:
S1
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
€ 4,79*
ab € 68,56*
€ 81,72*
€ 4,70*
ab € 68,30*
€ 81,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,88*
€ 83,94*
€ 4,90*
ab € 69,01*
€ 84,32*
Lager 114
Frei Haus
ab € 94,33*
€ 127,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,69*
€ 151,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,40*
€ 146,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,29*
€ 133,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,54*
€ 118,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,33*
€ 112,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9528143
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528243
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528343
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534743
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9534843
ab € 11,64*
Zubehör
uvex
9534943
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,24*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.