Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ROCOL Safe Step TM 50, rutschhemmend R13, grau, Kunstharz, 5l/Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-6954
Hersteller:  Rocol
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
ROCOL Safe Step TM 50, einfache Verarbeitung, 1-Komponenten-Produkt, rutschhemmend R13 (BGR 181), Farbe: grau, Material: Kunstharz, niedriges Profil, aufzutragen mit Spachtel, Pinsel oder weicher Rolle, Trocknungszeit (bei 20°C) für Fußgängerverkehr ca. 6 Stunden, 1 Eimer = 5 Liter
... > Bodenmarkierung, -beläge > Antirutschbeläge > Beschichtungen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
6 Tage
Frei Haus
€ 129,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG