Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Sicherheitsschuh uvex 1, 8544.8, S2 SRC, schwarz/gelb, Weite 11, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-69241
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8544841
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh uvex 1,8544.8,S2 SRC,Kat.II,schwarz/gelb,Weite 11,Größe 41

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, orthopädisch zurichtbar gemäß DGUV Regel 112-191, mit metallfreier Zehenschutzkappe, elastische Schnürsenkel mit Schnellarretierung, gepolsterter Kragen und Staublasche, hydroflex® Geldämpfungssystem, antistatisches, auswechselbares Klimakomfortfußbett, PU-Zwischensohle, rutschhemmend, Farbe: schwarz/gelb, Material: Mikrovelours-Obermaterial,Distance Mesh Futtermaterial, Gewicht: ca. 940 g/Paar, Weite: 11, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1000g
Marke:
uvex
Größe:
41
Kategorie:
S2
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitshalbschuhe uvex schwarz gelb weite 11, herren sandalen, herrensandalen uvex, Schutzhalbschuhe, ESD-Schuhe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 67,96*
€ 84,33*
€ 4,90*
ab € 71,84*
€ 89,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,98*
€ 92,43*
€ 4,00*
ab € 78,63*
€ 96,30*
Lager 114
Frei Haus
ab € 93,80*
€ 132,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,10*
€ 157,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,06*
€ 157,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,33*
€ 140,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,67*
€ 118,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,80*
€ 111,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,08*
Zubehör
uvex
9528141
ab € 12,79*
Zubehör
uvex
9528241
ab € 12,80*
Zubehör
uvex
9528341
ab € 12,76*
Zubehör
uvex
9534741
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9534841
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9534941
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.