Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gebotsschild Atemschutz benutzen, Folie, selbstklebend, Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-677
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Gebotsschild Atemschutz benutzen, Material: selbstklebende Weich-PVC-Folie, Durchmesser: 200 mm, gemäß DIN 4844, VBG 125, BGV A 8
... > Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme > Gebotsschilder > Nach Norm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Aufkleber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 2,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG