Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Minisymbole Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Folie, 8mm,56/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-6640
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Minisymbole Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Material: selbstklebende Weich-PVC-Folie, Symbolhöhe: 8 mm, 56 Stück pro Bogen
... > Hinweisschilder > Flucht-, Rettungswegpläne, Symbole > Minisymbole
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Aufkleber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 5,20*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Bogen
1 Bogen enthält 56 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG