Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MASCOT Thermo-Hose, Gummizug, Hosenschlitz, blau, 100% Nylon, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-66052
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
MASCOT Thermo-Hose mit Polyesterwatte als Isoliereinlage, ultraschall verschweißt, sehr strapazierfähig, Rippenbündchen am Beinabschluss, Hosenschlitz, Gummizug in der Taille, Farbe: blau, Material: 100 % Nylon, Größe: 52
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Bekleidung > Thermokleidung
Weitere Suchbegriffe: Unterhose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Schutzausrüstungen, Thermo-Hosen, Schutzkleidung, Arbeitsschutzhosen, Arbeitskleidung, Arbeitshosen, Hosen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 19,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG