Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel LaserLite, Kat.III, Schaumstoff, 500 Paar/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-6599
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3301271
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel LaserLite, Kat.III, Schaumstoff, 500 Paar/VE

HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel LaserLite, Kategorie III, gemäß EN 352-2, H-Wert = 34 dB, L-Wert = 31 dB, M-Wert = 32 dB, SNR-Wert = 35 dB, leicht abgeflachte, konischeForm, flacher Dämmkurvenverlauf, gute Wahrnehmung von Sprache und Warnsignalen bei exzellenter Dämmung, Material: Schaumstoff, 1 Verpackungseinheit = 500 Paar im Spenderkarton
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
35 dB
Norm:
EN 352-2
Kategorie:
Gehörschutzstöpsel
Marke:
Honeywell
Weitere Suchbegriffe: honeywell einweg-ohrstöpsel, einweg ohrstöpsel, einweg gehörschutzstöpsel, Schutzausrüstungen, Ohrschutz, Gehörschutz, Ohrstöpsel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 48,28*
€ 60,78*
33 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 57,82*
€ 63,31*
12 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 6,50*
ab € 57,00*
€ 63,35*
2 Tage
21
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 56,78*
€ 63,45*
Lager 114
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 80,38*
€ 88,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,98*
€ 105,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,54*
€ 104,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,93*
€ 97,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,38*
€ 95,65
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
3301273
ab € 122,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.