Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VARTA Alkali-Mangan-Batterie Baby (LR14,C), 1,5V, Kapazität: 7800mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-6574
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
VARTA Alkali-Mangan-Batterie Baby (LR14, C), für alle Geräte mit hohem Stromverbrauch - extra langlebig, quecksilberfrei, 1,5 Volt, Kapazität: 7800 mAh
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Arbeitsleuchten > Akkus, Batterien, Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Batterie R14, Varta, Akkus
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 1,80*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG