Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Arbeitsschutzhelm INAP-Master-K-90/6, EN 397, weiß, Polyethylen, 350g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-65151
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11559003
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
TÜV
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
VOSS Arbeitsschutzhelm INAP-Master-K-90/6, Kat.II, weiß, Polyethylen, 350g

VOSS Arbeitsschutzhelm INAP-Master-K-90/6, Kategorie II, gemäß EN 397, ZusatzprüfungKälte (-20°C), Helmschale im Nacken leicht heruntergezogen, Regenrinne, seitlich je 30 mm Steckschlitz, Kinnriemenhalterung, abwischbare 6-Punkt-Innenausstattung, Material: Polyethylen-Thermoplast, Farbe: weiß, Gewicht: ca. 350 g, Größeneinstellung: 51 -64 cm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Schutzhelm
Material Kopfschutz:
Polyethylen
Farbe Bekleidung:
Weiß
Norm:
EN 397
Gewicht:
<500 g
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, Kopfbedeckungen, Schutzausrüstungen, Bauarbeiterhelme, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voss-Helme
11555005
ab € 8,07*
Sonstiges
Voss-Helme
11551016
ab € 8,02*
Sonstiges
Voss-Helme
11553002
ab € 8,06*
Sonstiges
Voss-Helme
1155-5012
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.