Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-65065 Herst.-Nr.: 9104045 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Schweißerschutzbrille 9104.045,Kat.II,Schutzstufe 5,graue PC-Scheibe,116g
uvex Schweißerschutzbrille 9104.045, Kategorie II, gemäß EN 166, Scheibe mit Schutzstufe 2-1,2, hochklappbarer, austauschbarer Filter (Flip-Up), Schutzstufe 5 gemäß EN 169, minimiertes Einbrennen von Schweißfunken, anatomisch geformter Nasensteg, Seitenschutz und Augenrandabdeckung, Bügel individuell längen- und neigungsverstellbar, Farbe Fassung: schwarz/grün, Scheibe: farblos, Filter: grau, Material: Polycarbonat-Scheiben, mit uvex supravision plus/infradur-Beschichtung, Gewicht: ca. 116 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <200 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 169 | EN 166 | Material: | Kunststoff | Art: | Schutzbrille | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Brille, Augenschutz, Schweißerschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Gesichtsschutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 14,63* | € 18,80* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 19,39* | € 24,15* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 24,12* | € 29,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,00* | ab € 21,88* | € 30,66* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 21,03* | € 30,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|