Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex carbonvision 9307.375, mit Synthetik-Kopfband, PC-Scheibe, supravision, 46g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-65050
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9307375
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex carbonvision 9307.375,Kat.II,Synthetik-Kopfband,PC-Scheibe,supravision,46g

uvex Vollsichtbrille carbonvision 9307.375, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2-1,2 gemäß EN 170, hohe mechanische Festigkeit, ideal in Arbeitsbereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, hoher Tragekomfort, kombinierbar mit Arbeitsschutzmasken und Anstoßkappen, mit verstellbarem Synthetik-Kopfband, Farbe Fassung: schwarz, Kopfband: grau,Farbe Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit supravision extreme-Beschichtung, Gewicht: ca. 46 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Vollsichtbrille
Marke:
uvex
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 14,12*
1
€ 4,00*
ab € 10,61*
€ 15,65*
1 Tag
25
1
€ 5,50*
ab € 11,28*
€ 15,78*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,60*
€ 17,42*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 17,78*
€ 26,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.