Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Vollsichtbrille ultravision 9301.714, CA-Scheibe, farblos, beschlagfrei, 110g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-65025
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9301714
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex Vollsichtbrille ultravision 9301.714, Kat.II, CA-Scheibe, farblos, 110g

uvex Vollsichtbrille ultravision 9301.714, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2-1,2 gemäß EN 170, mit verstellbarem Kopfband, ideal für Korrektionsbrillenträger durch breiten Einstieg und großvolumigen Brillenkörper, Panoramascheibe mit 180° Gesichtsfeld, mechanische Festigkeit 45 m/s (F), Belüftungssystem, problemloser Scheibenwechsel, Farbe Fassung: grautransparent, Kopfband: anthrazit/lime, Scheibe: farblos, Material: Celluloseacetat-Scheibe, innen beschlagfrei, Gewicht: ca. 110 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<200 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Acetat
Art:
Vollsichtbrille
Marke:
uvex
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 8,44*
€ 10,41*
1
€ 8,95*
ab € 8,05*
€ 12,12*
1
€ 4,00*
ab € 8,66*
€ 13,35*
6 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 9,18*
€ 13,35*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 15,24*
€ 24,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9300517
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.