Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DUNLOP Gummistiefel Protomastor, 142PP, S5 SRA, schwarz, PVC/Polyester, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-647745
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     142PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
DUNLOP Gummistiefel Protomastor, 142PP, S5 SRA, schwarz, PVC/Polyester, Größe 45

DUNLOP Sicherheits-Gummistiefel Protomastor, S5 SRA, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe und Stahlzwischensohle, stoßdämpfende Absätze, antistatisch, durchtrittsicher, ölbeständige Profilsohle, Farbe: schwarz, Material: Obermaterial und Sohle PVC, Innenfutter Polyester, Gewicht: ca. 2400 g/Paar, Größe: 45
Weitere Informationen:
Größe:
45
Kategorie:
S5
Marke:
Dunlop
Gewicht:
< 3000g
Schuhart:
Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,60*
€ 32,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,75*
€ 31,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,65*
€ 28,14
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dunlop
142PP
ab € 23,79*
Sonstiges
Dunlop
142PP
ab € 23,82*
Sonstiges
Dunlop
142PP
ab € 23,69*
Sonstiges
Dunlop
142PP
ab € 23,48*
Sonstiges
Dunlop
142PP
ab € 23,62*
Sonstiges
Dunlop
142PP
ab € 23,62*
Sonstiges
Dunlop
142PP
ab € 23,55*
Sonstiges
Dunlop
142PP
ab € 23,24*
Sonstiges
Dunlop
142PP
ab € 23,55*
Sonstiges
Dunlop
142PP
ab € 23,65*
Sonstiges
Dunlop
142PP
ab € 23,48*
Sonstiges
Dunlop
142PP
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.