Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Gummistiefel Protomastor, 142PP, S5 SRA, schwarz, PVC/Polyester, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-647741
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     142PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
DUNLOP Sicherheits-Gummistiefel Protomastor,142PP,S5 SRA,Kat.II,schwarz,Größe 41

DUNLOP Sicherheits-Gummistiefel Protomastor, S5 SRA, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe und Stahlzwischensohle, stoßdämpfende Absätze, antistatisch, durchtrittsicher, ölbeständige Profilsohle, Farbe: schwarz, Material: Obermaterial und Sohle PVC, Innenfutter Polyester, Gewicht: ca. 2400 g/Paar, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 3000g
Marke:
Dunlop
Größe:
41
Kategorie:
S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,55*
€ 44,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,34*
€ 43,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,68*
€ 38,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,21*
€ 34,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,30*
€ 33,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
NB2HD01
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.