Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT® Shorts ACCELERATE, div. Taschen, dunkelanthrazit, Mischgewebe, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-644052
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18149-511-18 C52
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
MASCOT® Shorts ACCELERATE, div. Taschen, dunkelanthrazit, Mischgewebe, Größe 52

MASCOT® Shorts ACCELERATE, gute Bewegungsfreiheit durch Stretch, anatomisch geschnittener Bund, Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, diverse Taschen, integrierter ID-Kartenhalter, Zollstocktasche, geeignet für die Industriewäsche bis 60°C, Farbe: dunkelanthrazit, Material: 88% Polyester, 12% Elastolefin, Grammatur: 275 g/qm,Größe: 52
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort mascot, arbeits shorts, arbeitsshorts 52, Arbeitskleidung, Berufsbekleidung, Shorts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,97*
€ 66,25*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,51*
€ 66,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 64,04*
€ 71,72*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 74,30*
€ 82,82*
Lager 114
Frei Haus
ab € 65,79*
€ 84,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
18149-511-18 C42
ab € 55,94*
Sonstiges
Mascot
18149-511-18 C43
ab € 55,97*
Sonstiges
Mascot
18149-511-18 C44
ab € 56,14*
Sonstiges
Mascot
18149-511-18 C45
ab € 55,81*
Sonstiges
Mascot
18149-511-18 C46
ab € 55,88*
Sonstiges
Mascot
18149-511-18 C47
ab € 55,94*
Sonstiges
Mascot
18149-511-18 C48
ab € 55,97*
Sonstiges
Mascot
18149-511-18 C46
ab € 66,09*
Sonstiges
Mascot
18149-511-18 C50
ab € 55,97*
Sonstiges
Mascot
18149-511-18 C51
ab € 55,81*
Sonstiges
Mascot
18149-511-18 C54
ab € 55,81*
Sonstiges
Mascot
18149-511-18 C56
ab € 55,94*
Sonstiges
Mascot
18149-511-18 C58
ab € 55,85*
Sonstiges
Mascot
18149-511-18 C60
ab € 56,01*
Sonstiges
Mascot
18149-511-18 C62
ab € 55,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.