Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Previn Mini-Augendusche ADI, steril, Kunststoffbehälter, 50ml, 50x110x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-6427
Hersteller:  Prevor
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Previn Mini-Augendusche ADI, 50 ml in Kunststoffbehälter, zur schnellen Spülung und Chemikalien-Absorption, geeignet für jede Art von chemischen Spritzern (Ausnahme Flusssäure), sofort einsatzbereit
... > Erste Hilfe > Augen- und Wundspülsysteme > Flaschen, Lösungen
Weitere Suchbegriffe: Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Erste Hilfe
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 25,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG