Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenmarkierer,Stange min.90mm-max.130mm,mit Markierungsband,gelb,50mm,33m/RO


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-6421
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Bodenmarkierer mit Markierungsband (ohne Abdeckpapier), Stangenlänge: min. ca. 90 mm - max. 130 mm, Markierungsband: Farbe: gelb, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 33 m, Lieferung erfolgt im zerlegtem Zustand mit Bedienungsanleitung
... > Bodenmarkierung, -beläge > Markierungsbänder, -geräte > Markierungsgeräte
Weitere Suchbegriffe: Rollenhalter, Bodenmarkierungsgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke 1 Tag Frei Haus € 156,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kroschke
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  156,50* €  186,24 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 65,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG