Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nachfüllset für Pflasterspender AKLA, Pflastertägerfolie, 100 Wundauflagepads


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-6410
Hersteller:  Akla
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Nachfüllset für Pflasterspender AKLA, mit Pflasterträgerfolie und 100 Wundauflagepads, Maße der Trägerfolie: 25 mm x 10 m, Maße der einzelnen Wundauflage: 25 x 20 mm
... > Erste Hilfe > Spenderboxen > Pflasterspender
Weitere Suchbegriffe: Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Pflasterspender, Erste Hilfe
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 11,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG