Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscher-Schutzbehälter, Typ C, für Feuerlöscher bis 12kg, Hakenverschlüsse, grau/transparent, Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-6368
Hersteller:
     BFH Zillmer
Herst.-Nr.:
     A262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Schutzbehälter
Feuerlöscherschutzkasten
Feuerlöscheinstellschrank
Feuerlöscher-Schutzschrank
Feuerlöscher-Behälter, für Löscher bis 12kg, grau/transparent, Polystyrol

Feuerlöscher-Schutzbehälter, Typ C, für Feuerlöscher bis 12 kg, geeignet, zum Schutzvor Beschädigungen und Witterungseinflüssen gemäß ASR 2.2, für den Innen- und Außenbereich, mit 2 stabilen, verzinkten Hakenverschlüsse, Farbe: grau/transparent, Material: UV-beständiges Polystyrol/Oberteil aus schlagzähem, UV-beständigem Polyester, Maße: 370 x 800 x 240 mm, Lieferung ohne Aufkleber und Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscherschrank, feuerlöscher schutzschrank, Feuerschutzbedarf, Zubehör für Feuerlöscher, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,25*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 141,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.