Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscher-Schutzbehälter, Typ C, für Feuerlöscher bis 9kg, Hakenverschlüsse, grau/transparent, Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-6367
Hersteller:
     BFH Zillmer
Herst.-Nr.:
     A261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Schutzbehälter
Feuerlöscherschutzkasten
Feuerlöscheinstellschrank
Feuerlöscher-Schutzschrank
Feuerlöscher-Behälter, für Löscher bis 9kg, grau/transparent, Polystyrol

Feuerlöscher-Schutzbehälter, Typ C, für Feuerlöscher bis 9 kg, geeignet, zum Schutz vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen gemäß ASR 2.2, für den Innen- und Außenbereich, mit 2 stabilen, verzinkten Hakenverschlüsse, Farbe: grau/transparent, Material: UV-beständiges Polystyrol/Oberteil aus schlagzähem, UV-beständigem Polyester, Maße:310 x 640 x 200 mm, Lieferung ohne Aufkleber und Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscherschrank, feuerlöscher schutzschrank, Feuerschutzbedarf, Zubehör für Feuerlöscher, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,24*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 141,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.