Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Sprossen-Stehleiter, 2x6 Sprossen, Arbeitshöhe 3,00m, Aluminium, 180x53x14cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-6342
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
ZARGES Sprossen-Stehleiter,2x6 Sprossen,Arbeitshöhe 3,00m,Aluminium,180x53x14cm

ZARGES Sprossen-Stehleiter, 2 x 6 Sprossen, beidseitig begehbar, TÜV-GS-geprüft, leicht, robust und flexibel, äußerst stabil, optimale Sicherheit durch die rutschsicheren, geriffelten Auftrittsflächen der Sprossen (30 x 30 mm) und die auswechselbaren, rutschfesten Leiternschuhe, lange Lebensdauer, Material: Aluminium, Maße: 180 x 53 x 14cm, Arbeitshöhe: 3,00 m, Gewicht: 6,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, zarges sprossenstehleiter, Treppenleitern, Alu-Mehrzweckleitern, Treppenleiter, Trittleiter, Leiter
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,21*
€ 196,32*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,29*
€ 196,32*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,47*
€ 202,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,02*
€ 207,99*
Lager 114
Frei Haus
ab € 261,93*
€ 312,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,03*
€ 371,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,11*
€ 364,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,44*
€ 343,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.