Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DUNLOP Sicherheits-Gummistiefel Protomastor, 142YP, S5 SRA, gelb, PVC, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-63343
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     142YP
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
DUNLOP Sicherheits-Gummistiefel Protomastor,142YP,S5 SRA,Kat.II,gelb,Größe 43

DUNLOP Sicherheits-Gummistiefel Protomastor, S5 SRA, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe und Stahlzwischensohle, antistatisch, bedingt öl-, benzin- und säurebeständige PVC-Laufsohle, Farbe: gelb, Material: PVC, antibakterielles Gewebefutter, Schafthöhe: ca. 38 cm, Gewicht: ca. 2400 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Gummistiefel
Gewicht:
< 3000g
Marke:
Dunlop
Größe:
43
Kategorie:
S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,86*
€ 31,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,85*
€ 27,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,10*
€ 24,48
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evonik Industries
32777 D01
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.