Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Wetterschutz-Pilotjacke Alaska, schwarz, verstärkte Baumwolle, Größe 3XL(62)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-63064
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00516-620-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
MASCOT Pilotjacke ALASKA, schwarz, verstärkte Baumwolle, Größe 3XL

MASCOT Pilotjacke ALASKA, wasserabweisend, 1 Innen- und Ärmeltasche mit Reißverschluss, 1 Innentasche mit Klettverschluss, je 2 Brust- und Eingrifftaschen, Stifttaschen,Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum, D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten, Farbe: schwarz, Material: Bärennylon® aus 52% Baumwolle und 48% Nylon, Kunstpelzfutter amKörper und Steppfutter in den Ärmeln, Grammatur: ca. 240 g/qm, Größe: 3XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
3XL
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Regenschutz
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Mascot
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,99*
€ 70,73*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 59,21*
€ 75,00*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,74*
€ 75,19*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 59,54*
€ 75,35*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 86,11*
€ 121,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 109,96*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,86*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,79*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,35*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,33*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.