Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Wetterschutz-Pilotjacke Alaska, schwarz, verstärkte Baumwolle, Größe L (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-63054
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00516-620-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
MASCOT Pilotjacke ALASKA, schwarz, verstärkte Baumwolle, Größe L

MASCOT Pilotjacke ALASKA, wasserabweisend, 1 Innen- und Ärmeltasche mit Reißverschluss, 1 Innentasche mit Klettverschluss, je 2 Brust- und Eingrifftaschen, Stifttaschen,Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum, D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten, Farbe: schwarz, Material: Bärennylon® aus 52% Baumwolle und 48% Nylon, Kunstpelzfutter amKörper und Steppfutter in den Ärmeln, Grammatur: ca. 240 g/qm, Größe: L
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
L
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Regenschutz
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, mascot pilotenjacke schwarz, bomberjacke schwarz, fliegerjacke, Schutzausrüstungen, Parka, Blouson, Schutzkleidung, Blousonjacke, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5708628161206
ab € 59,26*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 109,64*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,28*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,64*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,88*
Sonstiges
Mascot
00516-620-09
ab € 75,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.