Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BLAKLÄDER Winterjacke,verlängerter Rücken,schwarz/grau, 100% Polyester,Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-62469
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
BLAKLÄDER Winterjacke, atmungsaktiv, gefleecter Kragen, Brusttaschen mit Klappen, Seitentaschen mit Reißverschluss, elastische Armbündchen in den Ärmeln, justierbare Taille, verlängerter Rücken, Innen- sowie Handytasche, Stifttasche im Ärmel, Schlüsselschlaufe, Farbe: schwarz/grau, Material: 100 % Polyester, Größe: M
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Bekleidung > Wetter- und Kälteschutz
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Parka, Schutzausrüstung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 114,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG