Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sekurit-Spiegel, zur Anbringung an 76mm Pfosten, eckig, rot/weiss, 600x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-6101
Hersteller:  Moravia
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Sekurit-Spiegel rot/weiss,eckig, Format: 600 x 400 mm, Industrie-Verkehrsspiegel mit Haltekreuz zur Anbringung an 76 mm Pfosten, beständiger gegen Umwelteinflüsse und Steinschlag als Acryl
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Verkehrs- und Kontrollspiegel > Verkehr, Industrie
Weitere Suchbegriffe: Spiegel (Arbeitsschutz, Industriebe..., Überwachungsspiegel, Funktionsspiegel
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 295,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,50*
€ 351,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG